Tiesinis šlifuoklis 722322

Prekės Nr.: 077261 722322
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas GSZ11-320PERL
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 1 010 W
Sūkių skaičiaus diapazonas 9 500 min-1 - 32 500 min-1
maksimalus užspaudimo įvorės ⌀ 8 mm
Svoris 2,1 kg
maksimali vibracija pagal EN ≤ 2,5 m/s2
Laido ilgis 4 m
elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas taip
Produkto rūšis Tiesinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077261 722322
EAN / GTIN 4014586880501
Gamintojo numeris 72232260000

Aprašymas

Modelis:

  • Rankinis tiesinis šlifuoklis.
  • Rami eiga dėl kelių suklio guolių.
  • Našus variklis su didele sukimo jėga.
  • Kadangi sūkių skaičius reguliuojamas, puikiai tinka apdirbti nerūdijantįjį plieną bei šlifavimo ir poliravimo darbams.
  • Tinka šlifavimo diskams ir kietmetalio frezoms.
FEIN ErgoGrip užtikrina efektyvų darbą, nes rankena yra ergonomiškos formos.
Universalus tiesinis šlifuoklis darbui sunkiai prieinamose vietose. Dėl plono kakliuko galima šlifuoti iš vidaus.
Galingas, patogus tiesinis šlifuoklis su trumpu suklio stabdžiu. Tinka ir pusiau stacionariam naudojimui.
  • Ypač galingas FEIN ErgoGrip tiesinis šlifuoklis.
  • Didelis panardinimo gylis,guolio ilgis: 173 mm.
  • POWERtronik su sūkių skaičiaus stabilizatoriumi ir apsauga nuo perkrovų.
  • Su ilgu suklio kakliuku.

Tiekiama:

Su užspaudimo įvore ⌀ 8 mm, 2 veržliarakčiais SW13 ir SW17.

Pastaba:

Tiesiniai šlifuokliai tinka naudoti su frezavimo galvutėmis, kurių ⌀ iki 12 mm.