Akumuliatorinis kampinis šlifuoklis GWS 18V15C

Prekės Nr.: 077120 18V15C
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 18 V
  • Aplikacinė jungtis: OneKey

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 18 V
Gamintojo pavadinimas GWS 18V-15 C
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Variklio sandara bešepetėlinis variklis
maksimalus sūkių skaičius 9 800 min-1
maksimalus disko ⌀ 125 mm
maksimalus pjovimo gylis 34 mm
Svoris be akumuliatoriaus 2,2 kg
Svoris 2,2 kg
maksimali vibracija pagal EN 4 m/s2
Apsauga nuo perkrovos taip
Saugos jungiklis ne
minkštas paleidimas ne
pakartotinio paleidimo fiksatorius taip
Kickbackstop taip
Aplikacinė jungtis OneKey
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077120 18V15C
EAN / GTIN 3165140964555
Gamintojo numeris 06019H6000

Aprašymas

Modelis:

  • Dėl naujosios BITURBO technologijos 50 % greitesnis pjovimas ir nuimamos medžiagos kiekis. Atitinka laidinio kampinio šlifuoklio našumą.
  • Pažangios stabdymo sistemos, minkšto paleidimo, apsukų pasirinkimo, atatrankos ir kritimo valdymo dėka padidėja saugumas.
  • Individualių greičio lygių nustatymas naudojant vartotojo sąsają ir Bluetooth ryšį.
  • Galimybė įdiegti Connectivity modulį.

Tiekiama:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio, su apsauginiu dangteliu, tvirtinimo flanšu, tvirtinimo veržle, papildoma rankena.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073854 ir Nr. 073866.
Tinkamus ProCORE 18 V akumuliatorius ir startinius paketus rasite Nr. 073857 dyd. C18 ir Nr. 073865 dyd. C18.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį