{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Bosch 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | GWS 18V-180P | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
maksimalus sūkių skaičius | 6 100 min-1 | |
maksimalus disko ⌀ | 180 mm | |
maksimalus pjovimo gylis | 61 mm | |
Svoris | 2,8 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 4,1 m/s2 | |
pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Ypatybė | Avarinis stabdiklis | |
Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077120 18V-180P | |
EAN / GTIN | 4053423246209 |