{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Bosch 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | GWS 18V-7 | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
maksimalus sūkių skaičius | 11 000 min-1 | |
maksimalus disko ⌀ | 125 mm | |
maksimalus pjovimo gylis | 34 mm | |
Svoris | 2,3 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 7 m/s2 | |
Apsauga nuo perkrovos | taip | |
Saugos jungiklis | ne | |
minkštas paleidimas | ne | |
pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
Kickbackstop | ne | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
Produkto numeris |
077120 18V-7
Kopijuoti |
|
EAN / GTIN |
3165140978637
Kopijuoti |
|
Gamintojo numeris |
06019H9002
Kopijuoti |
|
Gamintojas | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |