{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | MAB845 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 1 800 W | |
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis | 40 min-1 - 110 min-1 | |
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis | 65 min-1 - 175 min-1 | |
Sūkių skaičiaus diapazonas 3-u greitis | 140 min-1 - 360 min-1 | |
Sūkių skaičiaus diapazonas 4-u greitis | 220 min-1 - 600 min-1 | |
Įrankių laikiklio forma | MK3 | |
Įrankių laikiklio matmenys | 19 mm, 32 mm Weldon | |
maksimalus gręžimo ⌀ pliene | 100 mm | |
maksimalus sriegimo ⌀ pliene | M30 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 31,75 mm | |
maksimalus gilinimo ⌀ | 50 mm | |
maksimalus pritrynimo ⌀ | 31,75 mm | |
Magnetinio pado ilgis | 110 mm | |
Magnetinio pado plotis | 220 mm | |
Darbinė eiga | 255 mm | |
Svoris | 25 kg | |
Ilgis | 370 mm | |
Plotis | 240 mm | |
Aukštis | 475 mm | |
Produkto rūšis | Karūninis gręžtuvas |
Produkto numeris | 076536 MAB845 | |
EAN / GTIN | 4250187507397 | |
Gamintojo numeris | MAB 845SB |