Karūninis gręžtuvas SB, Tipas: MAB525

Prekės Nr.: 076536 MAB525
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas MAB525
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 1 600 W
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis 70 min-1 - 280 min-1
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis 180 min-1 - 580 min-1
Įrankių laikiklio forma MK3
Įrankių laikiklio matmenys 19 mm Weldon
maksimalus gręžimo ⌀ pliene 50 mm
maksimalus sriegimo ⌀ pliene M20 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 20 mm
maksimalus gilinimo ⌀ 50 mm
maksimalus pritrynimo ⌀ 20 mm
Magnetinio pado ilgis 90 mm
Magnetinio pado plotis 180 mm
Darbinė eiga 160 mm
Svoris 16 kg
Ilgis 295 mm
Plotis 171 mm
Aukštis 492 mm
Produkto rūšis Karūninis gręžtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 076536 MAB525
EAN / GTIN 4250187513701
Gamintojo numeris MAB 525SB
Gamintojas BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Germany, www.bds-maschinen-gmbh.de

Aprašymas

Modelis:

  • Įmontuota vidinio tepimo sistema, magneto indikatorius, rodantis magneto laikymo jėgą.
  • Įmontuotas pjovimo alyvos indas, visi laidai korpuse.
  • Reduktorius alyvos vonelėje.

Karūninis gręžtuvas su Swivel Base, reguliavimo galimybe, kai magnetas įjungtas. Sukimo ribos iki 20° į abi puses ir tolygus reguliavimas pirmyn ir atgal (15 mm).
Našios universalios mašinos visų medžiagų gręžimui, sriegimui, plėtimui ir gilinimui. Dešininė / kairinė eiga, veleno elektroninis reguliatorius, įrankių tvirtinimas su Keyless greitojo grąžto keitimo sistema ir šiluminė apsauga užtikrina universalumą. Su karūniniu gręžtuvu ⌀ 14 / 18 / 22 mm, pjūvio gylis 30 mm; su greitojo užveržimo spaustuvu SSBF 1 − 16 mm. Sriegimo įrankio adapteris M10 / M12 / M16.

Paskirtis:

Tolygiai reguliuojant smarkiai sumažintų pavaros pakopų sūkių skaičių galima sriegikliais, spiraliniais grąžtais, plėstuvais, gilintuvais ir žiediniais grąžtais apdirbti visų rūšių medžiagas.

Tiekiama:

Su lagaminu, karūnos tvirtinimu, karūnos išstūmimo kaiščiu, apsaugine grandine, magnetiniu drožlių kabliu, tepimo sistema ir valdymo įrankiais.

Pastaba:

  • Karūninius grąžtus rasite nuo Nr. 118780 iki 118825.
  • Karūniniai gręžtuvai su automatine pastūma, montavimo spaustuvu, vakuuminio užveržimo plokšte ir vamzdžių užveržimo įtaisais pagal užklausimą.
  • Pneumatiniai karūniniai gręžtuvai su ATEX standartu pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį