{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | MAB485 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 1 150 W | |
Įrankių laikiklio forma | MK2 | |
Įrankių laikiklio matmenys | 19 mm Weldon | |
maksimalus sriegimo ⌀ pliene | M16 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 18 mm | |
maksimalus gilinimo ⌀ | 40 mm | |
maksimalus pritrynimo ⌀ | 18 mm | |
Magnetinio pado ilgis | 84 mm | |
Magnetinio pado plotis | 168 mm | |
Darbinė eiga | 160 mm | |
Svoris | 13 kg | |
Ilgis | 295 mm | |
Plotis | 175 mm | |
Aukštis | 440 mm | |
Produkto rūšis | Karūninis gręžtuvas |
Produkto numeris | 076536 MAB485 | |
EAN / GTIN | 4250187513688 | |
Gamintojo numeris | MAB 485SB |