Akumuliatorinis smūginis suktuvas GDX18V210C

Prekės Nr.: 074052 GDX18V210C
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 18 V
  • Sąsaja: TESA Link Connector TLC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
    tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 18 V
    Gamintojo pavadinimas GDX18V210C
    Akumuliatorių kiekis 2
    Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
    Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
    Akumuliatoriaus talpa 4 Ah
    Akumuliatoriaus įtampa 18 V
    Sukimo momento pakopos 3
    maksimalus varžto ⌀ (8,8 − 12,9) M16
    maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 210 Nm
    Smūgių skaičius 0 min-1 - 4 100 min-1
    maksimalus atitrūkimo momentas 370 Nm
    Įrankių laikiklio pavaros profilis vidinis šešiabriaunis, išorinis kvadratas
    Įrankių laikiklio matmenys 1/2 in; 1/4 in
    Svoris 1,2 kg
    maksimali vibracija pagal EN 9,8 m/s2
    standartinis naudojimas Strong
    Sąsaja TESA Link Connector TLC
    Produkto rūšis Smūginis suktuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 074052 GDX18V210C
    EAN / GTIN 4059952587745
    Gamintojo numeris 06019J0203

    Aprašymas

    Modelis:

    Akumuliatorinis smūginis suktuvas.
    • Dešininė / kairinė eiga.
    • Akumuliatoriaus įkrovos rodmuo.
    Galingas smūginis veržliaraktis su 2 darbo režimais metalui ir medienai bei Bluetooth ryšiu.
    • Specialus kombinuoto įrankio laikiklis 1/2 colio 4-briaunis ir 1/4 colio 6-briaunis.
    • 3-jų padėčių PowerControl − sukimo momento nustatymui pagal darbo pobūdį.
    • Papildomus parametrus ir valdymo tipus galima nustatyti individualiai Toolbox programėlėje.

    Tiekiama:

    Su 2 ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu, L-BOXX.

    Pastaba:

    Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851– 073867.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį