Ličio jonų akumuliatorius ProCore C18 V

Prekės Nr.: 073856 C18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
176 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Akumuliatoriaus tipas, įtampa (V) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas ProCORE18V 4.0Ah
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 4 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Tinka Bosch 18 V
Vieno akumuliatoriaus svoris 515 g
Produkto rūšis akumuliatorinis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 073856 C18
EAN / GTIN 3165140952873
Gamintojo numeris 1600A016GB

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiški, galingi ličio jonų akumuliatoriai.
  • Jokio Memory efekto.
  • Nėra galios nuostolio.
  • Maža savaiminė iškrova.
  • Greitas akumuliatorių įkrovimas.
  • Našus net ir tada, kai temperatūra žemiau 0 °C.

ProCORE 18V Professional akumuliatorius su CoolPack 2.0 technologija. Suderinamas su „Bosch Professional“ 18V sistema ir „AMPShare“ akumuliatoriais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį