{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Bosch 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | GDS 18V-450 HC | |
Akumuliatorių kiekis | 2 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 4 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
maksimalus sukimo momentas 1 pakopa | 250 Nm | |
maksimalus sukimo momentas 2 pakopa | 330 Nm | |
maksimalus sukimo momentas 3 pakopa | 450 Nm | |
maksimalus varžto ⌀ (8,8 − 12,9) | M20 | |
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje | 450 Nm | |
Tuščiosios eigos sūkių skaičius | 2 300 min-1 | |
Smūgių skaičius | 0 min-1 - 3 300 min-1 | |
Smūgių skaičius 1 pakopa | 1 900 min-1 | |
Smūgių skaičius 2 pakopa | 2 500 min-1 | |
Smūgių skaičius 3 pakopa | 3 300 min-1 | |
maksimalus atitrūkimo momentas | 800 Nm | |
Įrankių laikiklio pavaros profilis | Išorinis kvadratas | |
Įrankių laikiklio matmenys | 1/2 in | |
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis | 1 500 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis | 2 300 min-1 | |
Svoris be akumuliatoriaus | 1,6 kg | |
Svoris | 2,1 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 14,5 m/s2 | |
standartinis naudojimas | Heavy Duty | |
Produkto rūšis | Smūginis suktuvas |
Produkto numeris | 074052 GDS18450HC | |
EAN / GTIN | 4059952568034 | |
Gamintojo numeris | 06019K4002 |