Akumuliatorinis gręžtuvas su LiHD akumuliatoriumi BSLTBL

Prekės Nr.: 070259 BSLTBL
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Metabox
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Tipas CAS 18 V

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Metabox
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Tipas CAS 18 V
Gamintojo pavadinimas BS 18 LT BL
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 4 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Variklio sandara be šepetėlių
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje 34 Nm
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 75 Nm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 min-1 - 2 100 min-1
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5 mm - 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 38 mm
Svoris be akumuliatoriaus 1,2 kg
Svoris su akumuliatoriumi 1,8 kg
standartinis naudojimas Strong
Produkto rūšis Gręžtuvas-suktuvas
USP1 18V
USP2 Bešepetėlinis variklis, su 2 baterijomis, greitojo užspaudimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5-13

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 070259 BSLTBL
EAN / GTIN 4007430334732
Gamintojo numeris 602325800

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatoriniai gręžtuvai su Metabo Quick sistema ir be jos.
Quick sistema sutaupo daug laiko, kai dažnai keičiamos gręžimo ir sukimo operacijos. Per kelias sekundes gręžimo griebtuvas su grąžtais pakeičiamas į antgalių laikiklį su antgaliais be jokių įrankių.
Pasirinkite pilną rinkinį iš 2 akumuliatorių paketo, įkroviklio ir tvirto plastikinio dėklo arba įrenginį be priedų dėžutėje, jei jau turite keletą akumuliatorių. Žinoma, taip pat galite įsigyti akumuliatorių paketus ir įkroviklius atskirai. Beje, visiems Metabo akumuliatoriams taikoma3 metų garantija, nepriklausomai nuo įkrovimo ciklų skaičiaus.
Papildomos detalės, pvz., ryškus LED darbo šviestuvas ir praktiškas diržo kabliukas , suteikia dar daugiau komforto dirbant.
  • Bešepetėlinis suktuvas-gręžtuvas su maksimalia galia sunkiausiems darbams.
  • Unikalus Metabo bešepetėlinis variklis, skirtas greitam darbui ir maksimaliam gręžimo bei sukimo efektyvumui.
  • Integruotas darbo šviestuvas darbo vietos apšvietimui.
  • Su praktišku diržo kabliu ir antgalių laikikliu, pasirinktinai tvirtinamais dešinėje arba kairėje.
  • LiHD akumuloatorius užtikrina maksimalų našumą, itin ilgą tarnavimo laiką ir ilgaamžiškumą.

Sunkiausiems darbams rekomenduojame bešepetėlinius modelius, kuriuos galite iš karto atpažinti pagal pavadinimą „BL“. Jie taip pat turi šilumos perkrovos apsaugą, kuri apsaugo variklį nuo perkaitimo.

Privalumai:

100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.
Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje. CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

Tiekiama:

Su greitojo užveržimo gręžimo griebtuvu, 2 x LiHD akumuliatoriais, įkrovikliais ir metaBOX.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870073890.