Baterijų pakuotė Li-Power, Akumuliatoriaus talpa: 2Ah

Prekės Nr.: 073870 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Akumuliatoriaus talpa (Ah) Vnt. kaina su PVM
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Tipas CAS 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Tipas CAS 18 V
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Produkto rūšis Akumuliatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 073870 2
EAN / GTIN 4061792202207
Gamintojo numeris 625026000

Aprašymas

Modelis:

Galingi 18 V ličio jonų akumuliatoriai, suderinami su visais 18 V prietaisais ir įkrovikliais CAS platformoje.
  • Nuolatinė kiekvienos celės kontrolė.
  • Ekranas, skirtas likusios talpos stebėjimui.
  • Mažas savaiminis išsikrovimas ir ilgas galiojimo laikas.
  • Procesoriumi valdomas įkrovimo ir iškrovimo laikas.

Privalumai:

100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.
Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje. CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį