Akumuliatorių įkrovimo prietaisas ASC55-8

Prekės Nr.: 073890 ASC55-8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Tipas CAS 18 V

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Tipas CAS 18 V
Nominalioji įtampa 36 V
Maksimalus įkrovimo vietų kiekis 8
Produkto rūšis Įkroviklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 073890 ASC55-8
EAN / GTIN 4061792191051
Gamintojo numeris 627093000

Aprašymas

Modelis:

įkroviklis visų įtampos klasių (12–36 V) akumuliatoriams. Patentuota įkrovimo technologija „AIR COOLED“, skirta trumpam įkrovimo laikui aušinant įkraunant akumuliatorių.
Įkrovimo stotelė su 8 lygiagrečiais įkrovimo lizdais. Tvirtas aliuminio korpusas su sienine pakaba ir nešiojimo rankena, skirta mobiliam naudojimui.

Privalumai:

100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.
Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje. CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį