Akumuliatorinis gręžtuvas be akumuliatoriaus GSR1890C

Prekės Nr.: 070246 GSR1890C
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 18 V

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 18 V
Gamintojo pavadinimas GSR 18V-90 C
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Variklio sandara Bešepetėlinis variklis
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje 36 Nm
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 64 Nm
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis 0 min-1 - 630 min-1
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis 0 min-1 - 2 100 min-1
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5 mm - 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 68 mm
Svoris 1,1 kg
maksimali vibracija pagal EN <2,5 m/s2
standartinis naudojimas Strong
Produkto rūšis Gręžtuvas-suktuvas
USP1 18V
USP2 Variklis be šepetėlių, su Softgrip rankena, be akumuliatorius, L-Boxx

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 070246 GSR1890C
EAN / GTIN 4059952617213
Gamintojo numeris 06019K6002

Aprašymas

Modelis:

  • Kompaktiškas akumuliatorinis gręžtuvas su dešinine / kairine eiga.
  • LED lemputė darbo zonos apšvietimui ir įkrovos lygio rodmuo.
  • Laipsniškas sukimo momento nustatymas tiksliam sukimui.
  • Elektroninis sūkių skaičiaus reguliatorius tiksliam gręžimui ir sukimui.
  • Softgrip.

Galima papildyti Connectivity moduliu.

Tiekiama:

Kartu su L-BOXX be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius, pradinius paketus ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073851 ir Nr. 073863 − 073867.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį