{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Bosch 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | GSR18V-150C | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Variklio sandara | Bešepetėlinis variklis | |
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje | 84 Nm | |
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje | 150 Nm | |
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis | 0 min-1 - 550 min-1 | |
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis | 0 min-1 - 2 200 min-1 | |
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 16 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 150 mm | |
Svoris | 2,1 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 2,5 m/s2 | |
Sąsaja | TESA Link Connector TLC | |
standartinis naudojimas | Heavy Duty | |
Produkto rūšis | Gręžtuvas-suktuvas | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Variklis be šepetėlių, su Softgrip rankena, be akumuliatorius, L-Boxx |
Produkto numeris | 070246 GSR18V150C | |
EAN / GTIN | 4059952523217 | |
Gamintojo numeris | 06019J5002 |