Akumuliatorinis terkšlinis suktuvas M12FIR12-0

Prekės Nr.: 070228 M12FIR12-0
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
126 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 12 V

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 12 V
Gamintojo pavadinimas M12FIR12-0
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 81 Nm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 0 min-1 - 175 min-1
Įrankio tvirtinimo laikiklis Kvadratas 1/2 colio
Konstrukcija Terkšlinis suktuvas
Svoris 1,5 kg
maksimali vibracija pagal EN <2,5 m/s2
standartinis naudojimas Strong
tinka medžiagoms Mediena
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis Suktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 070228 M12FIR12-0
EAN / GTIN 4058546029722
Gamintojo numeris 4933459800

Aprašymas

Modelis:

MILWAUKEE − akumuliatorinis kampinis gręžtuvas ir terkšlinis suktuvas
  • REDLINK™ elektronika su tolygiu apsukų skaičiaus valdymu, deš. / kair. eiga ir apsauga nuo perkrovos.
  • LED darbo zonos apšvietimas.
  • Raudoni ličio jonų akumuliatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos lygio rodmeniu.
Kompaktiška konstrukcija patogiam priėjimui įvairiose vietose, pvz., darbams su varikliais ar pavaromis.
Bešepetėlinis POWERSTATE™ variklis su sustiprinta pavara ir korpusu užtikrina ilgesnį veikimo laiką.
REDLINK PLUS™ elektronika išmaniam galingumo valdymui.

Privalumai:

Su REDLINK PLUS™ elektronika.

Tiekiama:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio.
Su nuo 1/2 iki 3/8 colio adapteriu.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073814 ir Nr. 073839.