{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 12 V | |
Gamintojo pavadinimas | M12FHIR14 | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 2 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 12 V | |
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje | 47 Nm | |
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Įrankio tvirtinimo laikiklis | Kvadratas 1/4 colio | |
Konstrukcija | Terkšlinis suktuvas | |
Svoris | 1 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | <2,5 m/s2 | |
standartinis naudojimas | Strong | |
Produkto rūšis | Suktuvas |
Produkto numeris | 070228 M12FHIR14 | |
EAN / GTIN | 4058546341046 | |
Gamintojo numeris | 4933478171 |