Akumuliatorinis terkšlinis suktuvas M12FHIR38

Prekės Nr.: 070228 M12FHIR38
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 12 V

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 12 V
Gamintojo pavadinimas M12FHIR38
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 47 Nm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 0 min-1 - 450 min-1
Įrankio tvirtinimo laikiklis Kvadratas 3/8 colio
Konstrukcija Terkšlinis suktuvas
Svoris 1,4 kg
maksimali vibracija pagal EN <2,5 m/s2
standartinis naudojimas Strong
Produkto rūšis Suktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 070228 M12FHIR38
EAN / GTIN 4058546341053
Gamintojo numeris 4933478172

Aprašymas

Modelis:

MILWAUKEE − akumuliatorinis kampinis gręžtuvas ir terkšlinis suktuvas
  • REDLINK™ elektronika su tolygiu apsukų skaičiaus valdymu, deš. / kair. eiga ir apsauga nuo perkrovos.
  • LED darbo zonos apšvietimas.
  • Raudoni ličio jonų akumuliatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos lygio rodmeniu.

Tiekiama:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073814 ir Nr. 073839.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį