Akumuliatorinis gręžtuvas be akumuliatoriaus ir įkroviklio M12FDD2-2

Prekės Nr.: 070214 M12FDD2-2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas (HD=Heavy Duty)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 12 V

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pakuotė Lagaminas (HD=Heavy Duty)
    tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 12 V
    Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
    Variklio sandara Bešepetėlinis variklis
    maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 37 Nm
    maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 0 min-1 - 450 min-1
    maksimalus sūkių skaičius 2. greitis 1 700 min-1
    Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5 mm - 13 mm
    maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 13 mm
    maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 35 mm
    Svoris 1,2 kg
    maksimali vibracija pagal EN < 2,5 m/s2
    standartinis naudojimas stiprus
    tinka medžiagoms Mediena; Mediena
    Produkto rūšis Gręžtuvas-suktuvas
    USP1 12V, 2 greičių
    USP2 Variklis be šepetėlių, greitojo užspaudimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5-13, be akumuliatoriaus ir įkroviklio

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 070214 M12FDD2-2
    EAN / GTIN 4058546376666

    Aprašymas

    Modelis:

    MILWAUKEE − akumuliatorinis gręžtuvas
    Galingas akumuliatorinis 2-jų greičių gręžtuvas su deš./kair. eiga.
    Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui.
    FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas su suklio užraktu.
    LED darbo zonos apšvietimas. Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogu laikyti.
    • Bešepetėlinis POWERSTATE™ variklis dar didesniam galingumui kompaktiškoje formoje ( 168 mm ilgio).
    • REDLINK PLUS™ elektronika išmaniam našumo valdymui ir apsaugai nuo perkrovos.
    • 16-kos pakopų elektroninis sukimo momento reguliatorius + gręžimo padėtis.

    Privalumai:

    Su REDLINK PLUS™ elektronika.

    Pastaba:

    Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073815 ir Nr. 073840.