{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6800J | |
Atstumas tarp kiaurymių e | 8,5-13,5 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių f | 23 mm | |
Kiaurymės ⌀ d | 4,5 mm | |
Prispaudimo aukštis H | 18 mm | |
Prispaudimo jėga P1 | 500 N | |
Prispaudimo jėga P2 | 700 N | |
visas aukštis | 81 mm | |
visas ilgis | 49 mm | |
Prispaudimo varžtas | M4×25 mm | |
Produkto rūšis | Vertikalūs spaustuvai |
Produkto numeris | 376500 0 | |
EAN / GTIN | 4020772007737 | |
Gamintojo numeris | 557301 |