{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Prietaiso ilgis | 206 mm | |
Prietaiso plotis | 118 mm | |
Prietaiso aukštis | 178 mm | |
Įstatomo krepšio ilgis | 172 mm | |
Įstatomo krepšio plotis | 66 mm | |
Plautuvės ilgis | 190 mm | |
Plautuvės plotis | 85 mm | |
Plautuvės aukštis | 60 mm | |
Plautuvės talpa | 1 l | |
Nominalus tūris | 0,8 l | |
Šiluminė galia | 60 W | |
Didžiausia ultragarso galia | 240 W | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Nominalioji įtampa | 230 V | |
Naudojama galia | 90 W | |
Funkcijų praplėtimo galimybė tepalo separatoriumi | ne | |
Funkcijų praplėtimo galimybė siurbimo filtravimo įranga | ne | |
Funkcijų praplėtimo galimybė skalavimo moduliu | ne | |
Funkcijų praplėtimo galimybė džiovinimo moduliu | ne | |
Svoris | 2 kg | |
Produkto rūšis | Ultragarsinis valymo prietaisas |
Produkto numeris | 082923 1 | |
Gamintojo numeris | 101634 + 100001 |