Ultragarsinis valymo prietaisas Elmasonic Easy 1 1

Prekės Nr.: 082003 1
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Elmasonic Easy 1L
Apimtis 0,9 l
Prietaiso ilgis 235 mm
Prietaiso plotis 135 mm
Prietaiso aukštis 200 mm
Įstatomo krepšio ilgis 155 mm
Įstatomo krepšio plotis 70 mm
Plautuvės ilgis 185 mm
Plautuvės plotis 80 mm
Plautuvės aukštis 55 mm
Plautuvės talpa 1 l
Šiluminė galia 60 W
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa 220 V - 240 V
Svoris 2 kg
Rekomenduojamas darbinis tūris 0,7 l
Produkto rūšis Ultragarsinis valymo prietaisas
IP apsaugos klasė IP 20

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 082003 1
EAN / GTIN 4250004100626

Aprašymas

Modelis:

Tepalo, riebalų, šlifavimo ir poliravimo priemonių, dažų likučių, skysčių, oksido sluoksnių, prikepimų, šlako šalinimui nuo beveik visų paviršių, taip pat sunkiai pasiekiamose vietose, nepažeidžiant valomo objekto. Specialus veiksmingas valiklis naudojamas priklausomai nuo užteršimo pobūdžio ir veikliosios medžiagos. Valytiną dalį būtina pilnai padengti valomu skysčiu.
Galingi ir individualūs - tokie yra Elmasonic Easy serijos ultragarsiniai valymo prietaisai.
  • 2 ultragarso režimai.
  • Temperatūrą galima reguliuoti kas 5° C.
  • Elektroninis jungiklis ir LED ekranas visoms darbo operacijoms.
  • Girdimas ir vizualus grįžtamasis ryšys apie veikimo būseną.
  • Nerūdijančio plieno vonia.

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ > 12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tiekiama:

Be krepšio.

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą. Tinkamą krepšelį rasite Nr. 082102 1 (Elmasonic Easy 1L) Ultragarso valymo priemonės ir antikorozinės priemonės 088015088019.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys