Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Ultragarsinis valymo prietaisas PRESET 3 l

Prekės Nr.: 082923 3

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (l) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Prietaiso ilgis 300 mm
Prietaiso plotis 190 mm
Prietaiso aukštis 220 mm
Įstatomo krepšio ilgis 191 mm
Įstatomo krepšio plotis 95 mm
Plautuvės ilgis 235 mm
Plautuvės plotis 134 mm
Plautuvės aukštis 97 mm
Plautuvės talpa 3 l
Nominalus tūris 1,9 l
Šiluminė galia 200 W
Didžiausia ultragarso galia 320 W
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa 230 V
Naudojama galia 280 W
Funkcijų praplėtimo galimybė tepalo separatoriumi ne
Funkcijų praplėtimo galimybė siurbimo filtravimo įranga ne
Funkcijų praplėtimo galimybė skalavimo moduliu ne
Funkcijų praplėtimo galimybė džiovinimo moduliu ne
Svoris 2,8 kg
Produkto rūšis Ultragarsinis valymo prietaisas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 082923 3
EAN / GTIN 2050001962911
Gamintojo numeris 101636+100002

Aprašymas

Modelis:

Vonelės iš dengto arba suvirinto nerūdijančiojo plieno. Temperatūros valdymas nuo 30 °C iki 80 °C kas 5 °C.
Stacionarūs prietaisai: PRESET − dengtas nerūdijantysis plienas, skirta dažnai naudojamų detalių saugojimui.

Paskirtis:

Tepalo, riebalų, šlifavimo ir poliravimo priemonių, dažų likučių, skysčių, oksido sluoksnių, prikepimų, šlako šalinimui nuo beveik visų paviršių, taip pat sunkiai pasiekiamose vietose, nepažeidžiant valomo objekto. Specialus veiksmingas valiklis, naudojamas priklausomai nuo užteršimo pobūdžio ir veikliosios medžiagos (Nr. 082930). Valytiną dalį būtina pilnai padengti valomu skysčiu.

Tiekiama:

Ultragarso valymo prietaisas su dangteliu, be krepšio (Nr. 082926).

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą.
Įstatomą krepšį rasite mūsų elektroninėje parduotuvėje Nr. 082926.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį