{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Prietaiso ilgis | 570 mm | |
Prietaiso plotis | 355 mm | |
Prietaiso aukštis | 320 mm | |
Įstatomo krepšio ilgis | 443 mm | |
Įstatomo krepšio plotis | 238 mm | |
Plautuvės ilgis | 570 mm | |
Plautuvės plotis | 330 mm | |
Plautuvės aukštis | 200 mm | |
Plautuvės talpa | 30 l | |
Nominalus tūris | 20,6 l | |
Šiluminė galia | 1 200 W | |
Didžiausia ultragarso galia | 1 200 W | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Nominalioji įtampa | 230 V | |
Naudojama galia | 1 500 W | |
Funkcijų praplėtimo galimybė tepalo separatoriumi | ne | |
Funkcijų praplėtimo galimybė siurbimo filtravimo įranga | ne | |
Funkcijų praplėtimo galimybė skalavimo moduliu | ne | |
Funkcijų praplėtimo galimybė džiovinimo moduliu | ne | |
Svoris | 11,2 kg | |
Produkto rūšis | Ultragarsinis valymo prietaisas |
Produkto numeris | 082923 30 | |
Gamintojo numeris | 101644+100005 |