Klijų pistoletas MobileGlue 84684

Prekės Nr.: 083385 84684
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo produkto numeris Vnt. kaina su PVM
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Tipas CAS 18 V

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas GlueMatic 5011
Maitinimas Maitinimo šaltinis
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Tipas CAS 18 V
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Įkaitinimo laikas 1,5 min
maksimalus kiekis 20 g/min
Produkto rūšis Karštų klijų pistoletas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083385 84684
EAN / GTIN 4007841084684

Aprašymas

Modelis:

MobileGlue 5011 akumuliatorinis karštų klijų pistoletas, skirtas darbui be laido iki 90 minučių. Didelis našumas – apie 20 g/min, trumpas įšilimo laikas – tik 1,5 min.

Tiekiama:

Klijų pistoletas su keičiamais klijų purkštukais, įkroviklis, be klijų lazdelių.
Be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį