GARANT Chiave dinamometrica / torsiometrica elettronica HCT

La chiave per coppie davvero speciali.
La chiave dinamometrica elettronica HCT di GARANT con funzione Bluetooth® (Hoffmann Group Connected Tools) è molto maneggevole e presenta innumerevoli vantaggi:
offre molteplici opzioni per memorizzare, digitalizzare e documentare i vostri casi di avvitatura. Pertanto, non sarà più necessario trasmettere manualmente i valori di misura, un’operazione davvero dispendiosa in termini di tempo.

Caratteristiche della chiave dinamometrica elettronica HCT di GARANT
- Uscita dati tramite Bluetooth® o interfaccia USB-C
- Display: TFT 2,8 pollici con doppia scala, regolazione della luminosità, indicatore di batteria e memoria.
- Diverse modalità programmabili (tramite app o direttamente sull’utensile): indicazione della coppia; attivazione di coppia / angolo di rotazione (anche con monitoraggio dell’angolo di rotazione); caso di avvitatura e molti altri.
- Visualizzazione e valori: Peak e Track, misurazione dell’angolo di rotazione, angolo di rotazione e coppia visibili allo stesso tempo, ecc.
- Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente
- Facile indicazione dell’interasse: non è più necessario effettuare il calcolo con le formule.
- Resistenza: resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni, Skydrol; classe di protezione IP40.
Il design della chiave dinamometrica elettronica GARANT non è da meno ed è stato infatti premiato dalla giuria del German Design Award nella categoria “Excellent Product Design - Workshop and Tools”.
Scoprite questa chiave dinamometrica elettronica di GARANT direttamente nel nostro eShop.

Le applicazioni HCT aumentano l'efficienza e la qualità dei processi
L' app mobile HCT e l'app Windows HCT consentono di aggiungere una serie di funzioni ulteriori agli strumenti di misura HCT con Bluetooth®. I processi sono integrati in modo ancora più efficiente nel processo di produzione e la qualità in azienda è notevolmente migliorata.
Le app offrono numerosi vantaggi:
- Maggiore chiarezza: un’unica app per molteplici gruppi di utensili.
- Facile utilizzo: gli utensili possono essere utilizzati e impostati tramite l’app.
- Risparmio di tempo: Documentazione automatica dei valori misurati.
- Organizzazione: Elencate e gestite i vostri strumenti in futuro tramite l'app.
Scarica ora gratuitamente l’app HCT, intuitiva ed efficiente in termini di tempo:
Vantaggi legati all’utilizzo della chiave dinamometrica di GARANT
- Documentazione semplice dei valori di misura registrati attraverso tre percorsi diversi: App Bluetooth, dispositivo HID Bluetooth, cavo USB-C.
- Connessione Bluetooth in parallelo all’app e al PC per facilitare la regolazione della chiave dinamometrica anche quando è collegata al PC.
-> Nessun rischio di perdere i valori di misura, nessuna trasmissione manuale e vengono evitate le cause di errore,
-> facile integrazione nei processi esistenti attraverso la trasmissione HID,
-> risparmio in termini di tempo grazie al trasferimento tramite l’app di tutti i valori di misura memorizzati. - Semplice integrazione nei processi di produzione già esistenti grazie alla possibilità di creare 10 flussi di lavoro con max. 10 casi di avvitatura ciascuno. Possibilità di creare un totale di 100 casi di avvitatura.
-> Risparmio in termini di tempo, miglioramento della qualità e facile elaborazione dei casi di avvitatura creati. - I campi di misura vengono ottenuti in modo affidabile tramite segnalazione ottica (ampio display e anello LED a 360°), acustica e tattile.
-> Non si rischia mai di perdere la coppia di serraggio giusta grazie all’ampio display, alla vibrazione, al segnale acustico e agli anelli LED. - Grazie alla batteria agli ioni di litio non è necessaria alcuna sostituzione. La batteria può essere ricaricata direttamente nella chiave oppure all’esterno.
Tool Tip: Chiave dinamometrica / torsiometrica elettronica HCT GARANT
Consigli e suggerimenti per l’uso della chiave dinamometrica HCT.
Marko Künstler, Senior Project Manager “Product & Process Engineering”, si occuperà della presentazione pratica.
FAQ - Chiave dinamometrica elettronica GARANT
Altri strumenti abilitati al Bluetooth®
Domande? Contattaci!
I nostri consulenti competenti ed esperti saranno lieti di darvi una consulenza personalizzata su qualsiasi richiesta di fresatura e vi aiuteranno a trovare l'utensile giusto per la vostra lavorazionee. Saremo lieti di offrirvi una consulenza personalizzata, per telefono o via e-mail.