Chiave dinamometrica elettronica HCT HOLEX

L'utensile dinamometrico del futuro è digitale

La chiave dinamometrica elettronica HCT (Hoffmann Group Connected Tools) di HOLEX con funzione Bluetooth® non solo offre una maggiore libertà di movimento durante l’utilizzo, ma consente anche una trasmissione semplice e sicura dei valori di misura. Dispendiose procedure manuali di salvataggio e trasferimento dei dati saranno quindi solo un lontano ricordo.

Caratteristiche della chiave dinamometrica elettronica HCT HOLEX

  • Uscita dati via Bluetooth (mediante HID direttamente su PC).
  • App disponibile gratuitamente; la parametrizzazione può essere effettuata tramite l’app HCT. La chiave dinamometrica è utilizzabile anche in modo autonomo (senza app).
  • Display: display TFT a colori da 2,0 pollici, regolazione della luminosità e indicatore della batteria
  • Visualizzazione e valori: Peak (valore di picco) e Track (visualizzazione continua).
  • Cricchetto fisso con levetta di conversione.
  • Classe di protezione IP40, display con protezione antispruzzo.
  • Protezione tramite password e segnali di allarme (tattici, ottici e acustici)
  • Immissione dell’interasse: in caso di utilizzo di prolunghe, immettere solo il nuovo valore (interasse aggiuntivo).
  • Misurazione dell’angolo di rotazione: una volta effettuata l’attivazione su "Go Digital Store" sarà possibile visualizzare contemporaneamente la coppia e l’angolo di rotazione.

Altri strumenti abilitati al Bluetooth

Domande? Contattaci!

I nostri consulenti competenti ed esperti saranno lieti di darvi una consulenza personalizzata su qualsiasi richiesta di fresatura e vi aiuteranno a trovare l'utensile giusto per la vostra lavorazionee. Saremo lieti di offrirvi una consulenza personalizzata, per telefono o via e-mail.

Contatti

Altri argomenti interessanti

Hoffmann Group Connected Tools

HCT Windows App

HCT Mobile App

Le applicazioni HCT aumentano l'efficienza e la qualità dei processi

L' app mobile HCT e l'app Windows HCT consentono di aggiungere una serie di funzioni ulteriori agli strumenti di misura HCT con Bluetooth®. I processi sono integrati in modo ancora più efficiente nel processo di produzione e la qualità in azienda è notevolmente migliorata.

Le app offrono numerosi vantaggi:

  • Maggiore chiarezza: un’unica app per molteplici gruppi di utensili.
  • Facile utilizzo: gli utensili possono essere utilizzati e impostati tramite l’app.
  • Risparmio di tempo: Documentazione automatica dei valori misurati.
  • Organizzazione: Elencate e gestite i vostri strumenti in futuro tramite l'app.

Scarica ora gratuitamente l’app HCT, intuitiva ed efficiente:

Vantaggi dell’utilizzo della chiave dinamometrica HCT HOLEX

  • Possibilità di documentare i valori di misura registrati tramite app Bluetooth o dispositivo HID Bluetooth.
  • La connessione Bluetooth in parallelo all’app e al PC facilita la regolazione della chiave dinamometrica HOLEX anche quando è collegata al PC.
    > Prevenzione delle cause di errore e risparmio in termini di tempo (trasferimento dei valori di misura memorizzati semplicemente tramite l’app).
  • Possibilità di impostare una modalità di collegamento altamente sicura, evitando così il rischio di perdita dei dati.
  • I risultati di misura vengono sempre ottenuti in modo affidabile tramite segnalazione ottica (display a colori), acustica e tattile.
  • Batteria agli ioni di litio: non è più necessario sostituire costantemente la batteria.
    (La piattaforma della batteria è quella della chieva dinamometrica HCT GARANT .)
  • Libertà di movimento: nessun fastidioso cavo per la trasmissione dati.

FAQ - Chiave dinamometrica elettronica HOLEX

  • 1. Collegamento all’app: richiesta di abbinamento. Che cosa è necessario scegliere?

    Per il collegamento all’app, viene visualizzata la finestra di dialogo “Richiesta di abbinamento”. Non è consigliato l’abbinamento selezionando “Annulla”. (Una volta abbinata, la chiave dinamometrica è collegata come unità di input HID disattivando in tal modo la tastiera del dispositivo mobile (solo iOS).

  • 2. L’inserimento tramite tastiera nell’app non funziona più. Da che cosa dipende?

    La chiave dinamometrica è abbinata ed è perciò collegata come unità di ingresso HID. Dal dispositivo mobile, accedere alle impostazioni Bluetooth e disabilitare la chiave dinamometrica. Successivamente, riconnettersi all’app e premere “Annulla” quando viene richiesto l’abbinamento.

  • 3. La chiave non trasmette alcun dato tramite HID al PC anche se è collegata e abbinata con la chiave via Bluetooth. Da che cosa dipende?

    Nel caso in cui la chiave è già collegata e abbinata a un altro terminale (dispositivo mobile, PC, ecc.), solo questa connessione viene gestita con i dati tramite HID. Per scollegare le connessioni esistenti della chiave, è possibile procedere tramite Menu -> “Connessione” -> “Ripristino del Bluetooth”.

  • 4. I dati relativi ai valori di misura possono essere trasmessi via HID direttamente al terminale mobile al quale la chiave dinamometrica è allo stesso tempo collegata tramite l’app?

    No, la trasmissione HID dei valori di misura è possibile solo se non è presente alcuna connessione tramite app sul terminale mobile.

  • 5. È possibile rinominare la chiave dinamometrica esternamente all’app?

    No, si può rinominare il dispositivo solo internamente all’app e ciò vale anche per il dispositivo mobile a cui è stato cambiato il nome. Nelle impostazioni Bluetooth dell’apposito dispositivo, rimane il nome DTWxxx e non può essere cambiato (eccezione: dispositivi Android).

  • 6. All’apertura del file .csv in Excel, i valori non vengono assegnati alle celle. Da che cosa dipende?

    Il separatore di valori del file .csv viene esportato in base alla lingua di sistema della chiave. Per il tedesco, il francese, lo spagnolo e l’italiano il separatore di valori è un punto e virgola (;), mentre per l’inglese si tratta di una virgola (,).

  • 7. Durante il processo di trasmissione, i dati HID non vengono visualizzati correttamente. Da che cosa dipende?

    Sulla chiave è possibile impostare i dati di trasmissione HID per essere adattati in modo flessibile al terminale ricevente. Accedere al menu della chiave dinamometrica e aprire “Connessioni”. Da lì è possibile impostare il separatore di valori, il separatore di record dati, il separatore di numeri e la lingua della tastiera.

Link utili

Vuoi effettuare un ordine o richiedere un preventivo?

Contattaci ora

Richiedi una consulenza personalizzata ai nostri esperti e tecnici specializzati.

Consulenza metrologia

Scopri tutte le informazioni principali sul mondo HCT..
Vai a Hoffmann Connected Tools

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello