Deposito per bombole di gas, Numero di bombole di gas: 10

Codice art.: 981172 10
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Numero di bombole di gas Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto GFD-L 1, zincato
Materiale zincata
Altezza 1.475 mm
Larghezza 840 mm
Profondità 690 mm
Numero di porte 1
Peso 75 kg
Tipo di prodotto Deposito per bombole di gas

Identificazione e classificazione

Codice articolo 981172 10
copia
EAN / GTIN 4052462026339
copia
Codice del produttore 4495-04-0000-7
copia
Produttore Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Descrizione

Esecuzione:

Armadio per bombole di gas propano in lamiera di acciaio zincata. Ventilazione naturale mediante gli sportelli e le pareti laterali forati, con serratura. Per lo stoccaggio di bombole di gas da 11 kg in ambienti interni ed esterni, a norma TRGS 510.

Fornitura:

Parete posteriore, pareti laterali, fondo, doppio fondo, tetto, sportello.

Nota:

Fornitura in componenti sfusi. Il montaggio è escluso.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello