Deposito per bombole di gas 20

Codice art.: 981172 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Numero di bombole di gas Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto GFD-L 2, zincato
Materiale zincata
Altezza 1.475 mm
Larghezza 1.680 mm
Profondità 690 mm
Numero di porte 2
Peso 150 kg
Tipo di prodotto Deposito per bombole di gas

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 981172 20
EAN / GTIN 4052462026353
Codice del produttore 4495-07-0000-7

Descrizione

Esecuzione:

Armadio per bombole di gas propano in lamiera di acciaio zincata. Ventilazione naturale mediante gli sportelli e le pareti laterali forati, con serratura. Per lo stoccaggio di bombole di gas da 11 kg in ambienti interni ed esterni, a norma TRGS 510.

Fornitura:

Parete posteriore, pareti laterali, fondo, doppio fondo, tetto, sportello.

Nota:

Fornitura in componenti sfusi. Il montaggio è escluso.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello