• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Tavolo da ufficio con altezza a regolazione elettrica 2000 mm

Codice art.: 974024 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione regolazione dell’altezza: elettrico
  • Spessore inserti: 25
  • Gamma colori: Decoro: grigio metallo, grigio chiaro, bianco perla, acero reale, rovere naturale; Metallo: bianco puro, alluminio argentato, grigio metallizzato

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione regolazione dell’altezza elettrico
Spessore inserti 25 mm
Gamma colori Decoro: grigio metallo, grigio chiaro, bianco perla, acero reale, rovere naturale; Metallo: bianco puro, alluminio argentato, grigio metallizzato
Campo di regolazione dell’altezza 650 mm - 1.300 mm
Larghezza 2.000 mm
Profondità 800 mm
Spessore piano di lavoro 25 mm
Portata massima 70 kg
Esecuzione regolazione elettrica dell’altezza
Peso 75 kg
Tipo di prodotto Tavolo da ufficio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 974024 2000
EAN / GTIN 2050002050785
Codice del produttore T60026

Descrizione

Esecuzione:

Tavolo da ufficio con regolazione elettrica dell’altezza tramite elemento di comando. Struttura di base con telaio in acciaio termoverniciato e saldato. Attacco del piano di lavoro mediante collegamento a vite diretto con il telaio e due supporti profilati disposti in modo asimmetrico. Il telaio non presenta traverse nella zona delle gambe, pertanto è accessibile anche con contenitori a ruote fino a un’altezza di 560 mm. Velocità di spostamento della regolazione dell’altezza di 38 mm/sec (senza carico). Rumorosità inferiore a 50 dB. Slitte con elementi scorrevoli regolabili per un bilanciamento dell’altezza di 10 mm. Inclusa protezione anti-urto mediante misurazione della resistenza.
Piano di lavoro in melammina con superficie decorativa, spessore di 25 mm.

Norma:

DIN EN 527-1/-2/-3 per costruzione base, DIN 60335-1 per sicurezza elettrica.

Verniciatura:

Elemento decorativo in 5 colori: acero reale, rovere naturale, grigio chiaro, bianco perlato, grigio metallizzato.
Telaio base in 3 colori: bianco puro, alluminio argentato, grigio metallizzato.

Nota:

Si sconsiglia l’utilizzo di un piano di lavoro in grigio metallizzato a causa dell’elevata presenza di riflessi.
I seguenti elementi decorativi sono ancora disponibili fino al 31/07/2023: faggio, frassino, acero, noce.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello