Sgabello da lavoro ergonomico UP GREY

Codice art.: 965416 GREY
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
61 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata sedia 120 kg
⌀ Seduta 280 mm
⌀ Base 330 mm
Esecuzione regolazione dell'altezza Molla a gas
Campo di regolazione altezza 450 mm - 630 mm
Portata 120 kg
Materiale seduta Tessuto
Materiale basamento a stella plastica
Colore materiale seduta grigio quarzo
Peso 4,3 kg
Tipo di prodotto Sgabello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 965416 GREY
EAN / GTIN 4016849583976

Descrizione

Esecuzione:

Sgabello per una seduta dinamica. Mobile lateralmente grazie al basamento d’appoggio arrotondato e antiscivolo (360°), per un sedile inclinabile fino a 10°. Telaio in plastica con molla a gas di sicurezza, regolazione dell’altezza mediante trazione manuale sul cinturino rosso.
Incluso cuscino supplementare, morbido, robusto e resistente al tempo stesso, con parte inferiore antiscivolo, in 100% poliestere, lavabile fino a 30 °C.
Sedile e base in grigio basalto RAL 7012, corpo dello sgabello in nero, cuscino del sedile in grigio quarzo.

Norma:

DIN 68877