Apparecchio di illuminazione a braccio a LED, Modello: 14

Codice art.: 928650 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
52 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tensione nominale 250 V
Potenza assorbita 16 W
Alimentazione Alimentazione di rete
Lampadine sostituibili no
Numero di LED 24
Luce colorata bianco neutro
Temperatura cromatica 5.000 K
Lunghezza corpo lampada 360 mm
Larghezza corpo lampada 80 mm
Altezza corpo lampada 22,5 mm
Altezza complessiva 1.070 mm
Sporgenza braccio di supporto 830 mm
Ingresso per tipo di connettore C
Interruttore On/Off si
Tipo di prodotto Lampada da tavolo / lampada per postazione di lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928650 14
EAN / GTIN 4062406193478
Codice del produttore 928650 14

Descrizione

Esecuzione:

Apparecchio di illuminazione a braccio a elevata efficienza energetica e al tempo stesso molto luminoso, dotato di tecnologia a LED non necessita di manutenzione con illuminazione diffusa, omogenea, senza ombre né riflessi. Luminosità variabile fino al 30% tramite il tasto di comando situato nella testa, con funzione Memory.
Asta in alluminio anodizzato. Testa della lampada in ABS. Asta con testa a snodo 3D.
Raggio d’azione del braccio articolato 3D di 820 mm.
Temperatura cromatica bianco neutro con 5.000 K.
La lampada contiene lampadine a LED incorporate. La fonte di luce (lampadine a LED) può essere sostituita dal produttore. Il dispositivo di funzionamento (alimentatore e cavo) può essere sostituito dal cliente.

Fornitura:

Incluso morsetto da tavolo (campo di serraggio 0 – 70 mm). Cavo di allacciamento da 3,0 m con spina europea.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello