• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Sedia girevole da lavoro ESD, Supertec, con piattello e anello poggiapiedi, alta ESD

Codice art.: 972677 ESD
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata sedia: 120
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata sedia 120 kg
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Serie Work-Tec Ergo
Esecuzione altezza della seduta elevata
Larghezza seduta 460 mm
Profondità seduta 470 mm
Altezza schienale 580 mm
Campo di regolazione altezza 590 mm - 860 mm
Campo di regolazione dell'altezza dello schienale 60 mm
Regolazione dell’inclinazione della seduta in gradi 6 grado
Campo di regolazione profondità seduta 60 mm
Colore materiale seduta nero
Tipo di prodotto Sedia girevole ESD

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972677 ESD
EAN / GTIN 4016849944012
Codice del produttore 9031C-CP01-3218

Descrizione

Esecuzione:

Sedile e schienale in stoffa conduttiva Supertec ESD. Supertec è confortevole, morbida, traspirante, estremamente robusta, resistente al taglio, facile da pulire e antiscivolo. Grazie alla micro-blindatura, fonde insieme i vantaggi della stoffa e della schiuma integrale. Imbottitura confortevole con schienale ergonomico e trapuntatura orizzontale, con pratiche maniglie. Con pacchetto ergonomico: movimento sincronizzato con regolazione in base al peso. Schienale con guscio in plastica conduttivo e maniglie. Collegamento conduttivo senza interruzione dall’imbottitura alle rotelle/ i piattelli ESD.
Regolazione del peso di 45 – 120 kg.

Norma:

Conduttivo secondo DIN 61340-5-1.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Work-Tec Ergo" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello