Sedia girevole da lavoro, skay simil-pelle, con rotelle, bassa BLACK

Codice art.: 965260 BLACK
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Portata sedia 120 kg
    Serie Work-Tec Ergo
    Esecuzione con rotelle
    Larghezza seduta 460 mm
    Profondità seduta 470 mm
    Altezza schienale 580 mm
    Campo di regolazione altezza 450 mm - 630 mm
    Campo di regolazione dell'altezza dello schienale 60 mm
    Regolazione dell’inclinazione della seduta in gradi 6 grado
    Campo di regolazione profondità seduta 60 mm
    Tipo di prodotto Sedia da lavoro girevole

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 965260 BLACK
    EAN / GTIN 4016849943909
    Codice del produttore 9033H-0551-3279

    Descrizione

    Esecuzione:

    Sedile e schienale con rivestimento in skay simil-pelle, comodi e morbidi. Lavabili e di facile manutenzione. Esecuzione resistente ai disinfettanti e antibatterica, senza PVC.
    Sedia girevole da lavoro Work-Tec Ergo: imbottitura comfort con schienale ergonomico e trapuntatura orizzontale, con pratiche maniglie di colore arancione.
    Con pacchetto ergonomico: movimento sincronizzato con regolazione in base al peso.
    Regolazione del peso di 45 – 120 kg.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Della stessa serie "Work-Tec Ergo" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello