Tappetino per pavimento ESD, Modello: 1500X1200

Codice art.: 972580 1500X1200
copia
Prezzo per 1 Articolo (147,20 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Protezione antiurto: Pavimento
  • Caratteristiche del materiale: non resistente agli oli
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Protezione antiurto Pavimento
Caratteristiche del materiale non resistente agli oli
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Lunghezza 150 cm
Larghezza 120 cm
Spessore 3,5 mm
Materiale caucciù sintetico, doppio strato
Colore grigio platino punteggiato
Numero di pulsanti 2
⌀ Pulsante 10,3 mm
Peso 7,8 kg
Tipo di prodotto Tappetino per pavimento ESD

Identificazione e classificazione

Codice articolo 972580 1500X1200
copia
EAN / GTIN 4057989601519
copia
Codice del produttore C-198 151 P 10,3
copia
Produttore BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Descrizione

Esecuzione:

Tappetino per pavimento ESD in gomma sintetica a due strati con le migliori proprietà aderenti senza pericoli di inciampo grazie a uno spessore di 3,5 mm. Utilizzabile con sedia girevole da lavoro. Resistente per breve tempo alle alte temperature, ad es. ai getti di stagno per saldare. Superficie inferiore a terra con resistenza elettrica estremamente bassa e angoli arrotondati.
Colore: grigio platino, punteggiato.
Resistenza di dispersione: 107 – 108 Ω.
Connettore a pulsante: 2×10,3 mm.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello