{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata scale | 150 kg | |
Lunghezza scala | 1,32 m | |
Altezza di lavoro circa | 2,6 m | |
Larghezza inferiore esterna | 0,48 m | |
Profondità pioli / gradini | 30 mm | |
Numero di gradini | 2×4 | |
Materiale | Travi e pioli in plastica rinforzata con fibra di vetro | |
Esecuzione scaletta | Pioli | |
Protezione antiespansione | grazie alle cinghie in perlon ad elevata resistenza | |
Accessibilità | Bifacciale | |
Elevata resistenza chimica | si | |
Peso | 7,5 kg | |
Norma | DIN EN 61478 | |
Tipo di prodotto | Scala a libro |
Codice articolo |
966060 2X4
copia |
|
EAN / GTIN |
4003866412617
copia |
|
Codice del produttore |
41261
copia |
|
Produttore | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |