Scale a libro con pioli, plastica, accessibili da entrambi i lati 2X14

Codice art.: 966060 2X14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di pioli Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Portata scale 150 kg
    Lunghezza scala 4,12 m
    Altezza di lavoro circa 5,2 m
    Larghezza inferiore esterna 0,77 m
    Profondità pioli / gradini 30 mm
    Numero di gradini 2×14
    Materiale Travi e pioli in plastica rinforzata con fibra di vetro
    Esecuzione scaletta Pioli
    Protezione antiespansione grazie alle cinghie in perlon ad elevata resistenza
    Accessibilità Bifacciale
    Elevata resistenza chimica si
    Peso 24,6 kg
    Norma DIN EN 61478
    Tipo di prodotto Scala a libro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 966060 2X14
    EAN / GTIN 4003866412600
    Codice del produttore 41260

    Descrizione

    Esecuzione:

    Travi e pioli (30×30 mm) in plastica rinforzata con fibra di vetro per una particolare resistenza chimica. Protezione antiespansione grazie alle cinghie in perlon. Piedini in plastica intercambiabili antiscivolo.

    Uso:

    Scala di sicurezza per impieghi speciali nell’industria chimica e farmaceutica, in centrali idriche, elettriche e del gas.

    Norma:

    DIN EN 61478 o VDE 0682 sezione 6.5 categoria 1/30 KV. Il controllo di alta tensione per scale in materiale isolato è stato eseguito.
    Controllo VDE per lavori sotto tensione (1000 V AC, 1500 V DC).
    A norma DIN EN ISO 4892-2 resistenza all’invecchiamento 10 anni.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello