• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set per tracciare e segare 8

Codice art.: 954895 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 10×20

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 10×20
Larghezza 250 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 10
Profondità in G 20
Numero degli utensili 8
Esecuzione con set di utensili
Peso 2,476 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 954895 8
EAN / GTIN 2050002004511

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954895: 1 pz.
Evidenziatore permanente EDDING n. art. 085130 Dim. B: 1 pz.
Squadra a cappello HOLEX art. 452600 Dim. 300×175: 1 pz.
Goniometro HOLEX n. art. 453000 Dim. 120×150: 1 pz.
Punta a tracciare diritta in metallo duro di PB n. art. 458760 Dim. HM: 1 pz.
Riga flessibile di precisione in acciaio HOLEX n. art. 461600 Dim. 300: 1 pz.
Flessometro GARANT n. art. 462201 Dim. 2,5: 1 pz.
Seghetto per metallo GARANT n. art. 580400: 1 pz.
Lama per sega manuale GARANT n. art. 582500 (1 confezione = 10 pezzi): 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello