Goniometro ad arco semplice, ⌀ Goniometro × Lunghezze dei fianchi: 120X150mm

Codice art.: 453000 120X150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 39,80 € /pz.
  • 61,20 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.150 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Goniometro × Lunghezze dei fianchi (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Astuccio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa Norma interna
Risoluzione 1 grado
Limite di errore ± 30 minuto d’angolo
Lunghezze dei fianchi 150 mm
⌀ Goniometro 120 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Astuccio
Tipo di prodotto Goniometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 453000 120X150
EAN / GTIN 4045197205896
Codice del produttore 453000 120X150

Descrizione

Esecuzione:

Goniometro ad arco semplice con graduazione 0-180°; risoluzione 1°.
Scala in esecuzione cromata opaca antiriflesso. Con dado di serraggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello