Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili 954171

Codice art.: 952001 954171
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per set in espanso rigido Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×10

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
    Riempimento di un cassetto in G 8×10
    Larghezza 200 mm
    Profondità 250 mm
    Larghezza in G 8
    Profondità in G 10
    Numero degli utensili 4
    Esecuzione vuoto per assortimenti di utensili
    Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 952001 954171
    EAN / GTIN 4062406157449
    Codice del produttore 952001 954171

    Descrizione

    Esecuzione:

    Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello