Set di pinze 4

Codice art.: 954171 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
110 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×10

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
    Riempimento di un cassetto in G 8×10
    Larghezza 200 mm
    Profondità 250 mm
    Larghezza in G 8
    Profondità in G 10
    Numero degli utensili 4
    Esecuzione con pinze
    Peso 0,839 kg
    Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 954171 4
    EAN / GTIN 4062406157425
    Codice del produttore 954171 4

    Descrizione

    Esecuzione:

    Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

    Fornitura:

    Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954171: 1 pz.
    Pinza universale GARANT n. art. 700940 Dim. 160: 1 pz.
    Pinza regolabile GARANT n. art. 706001 Dim. 180: 1 pz.
    Pinza a becchi mezzotondi diritti GARANT n. art. 713040 Dim. 160: 1 pz.
    Tronchese a tagliente laterale GARANT n. art. 724840 Dim. 140: 1 pz.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello