Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili 955160

Codice art.: 952001 955160
Sconto
14,80 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per set in espanso rigido Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Shadow Board: 115

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Shadow Board 115 mm
Larghezza 383 mm
Profondità 115 mm
Numero di utensili 29
Esecuzione vuoto per assortimenti di utensili
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 952001 955160
EAN / GTIN 4062406158118
Codice del produttore 952001 955160

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello