{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Angolo di apertura sportello | 250 grado | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Grado di protezione IP | IP 41 | |
Altezza | 1.020 mm | |
Larghezza | 750 mm | |
Profondità | 500 mm | |
Larghezza in G | 30 | |
Profondità in G | 20 | |
Altezza utile struttura portante | 645 mm | |
Larghezza utile struttura portante | 700 mm | |
Ingresso per tipo di connettore | F | |
Tensione nominale | 250 V | |
Interruttore On/Off | si | |
Peso | 69 kg | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tipo di prodotto | Postazione di lavoro per computer |
Codice articolo |
948131 DE
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406073909
copia |
|
Codice del produttore |
948131 DE
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |