Postazione di lavoro per computer GB

Codice art.: 948131 GB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di apertura sportello: 250
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Grado di protezione IP: IP 41

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Angolo di apertura sportello 250 grado
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Grado di protezione IP IP 41
Altezza 1.020 mm
Larghezza 750 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 30
Profondità in G 20
Altezza utile struttura portante 645 mm
Larghezza utile struttura portante 700 mm
Ingresso per tipo di connettore G
Tensione nominale 250 V
Interruttore On/Off si
Peso 69 kg
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Postazione di lavoro per computer

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 948131 GB
EAN / GTIN 4062406073947
Codice del produttore 948131 GB

Descrizione

Esecuzione:

Il cassetto porta-tastiera si blocca in posizione, richiudibile, con poggia-polsi in bambù e fermi. Sopralzo con cassetto porta-tastiera, con lamiera forata laterale □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento di ganci e supporti Easyfix. Custodia per computer con ventola, ripiano zincato regolabile e piano di appoggio in bambù.

Funzione:

IP41: protezione contro la caduta verticale di gocce d’acqua e la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante e cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello