TMSERROR, Modello: 1

Codice art.: 938027 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,5 mm
Modello 1
Serie Workstation; Banco da lavoro KOMBI
Larghezza 79 mm
Profondità 99 mm
Tipo di prodotto Utensile di manovra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 938027 1
EAN / GTIN 4045197728142
Codice del produttore 938027 1

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio per il collegamento ottimale per 2 piantane di supporto vicine.

Per:

Piantane di supporto n. art. 923000, 928010, 928075, 928076 e 938000, 938012, 938013.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Non utilizzare insieme i due giunti.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello