Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 200 kg 125 mm

Codice art.: 931456 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalini cassetti (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Cassetti con apertura differenziata: a una mano
  • Superficie utile dei cassetti in G: 46×24
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1,2 mm
    Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
    Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
    Cassetti con apertura differenziata a una mano
    Superficie utile dei cassetti in G 46×24
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 46×24G
    Altezza frontalino 125 mm
    Altezza utile 100 mm
    Larghezza utile 1.150 mm
    Profondità utile 600 mm
    Larghezza utile in G 46
    Profondità utile in G 24
    Con cassetti con sblocco di sicurezza si
    Campo d’impiego Carrello
    Peso 22 kg
    Tipo di prodotto Cassetto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 931456 125
    EAN / GTIN 4062406132637
    Codice del produttore 931456 125

    Descrizione

    Esecuzione:

    Cassetti a estrazione totale. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.
    Fori per l’inserimento di divisori fessurati con passo da 50 mm o 2G (a partire da un’altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).
    Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano che impedisce l’apertura durante il trasporto. Indispensabile per tutte le cassettiere su ruote.
    Portata 200 kg.

    Per:

    Corpo per cassetti 50×28G n. art. 931435.

    Fornitura:

    Cassetto con cad. 1 paio di guide.

    Verniciatura:

    Corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

    Nota:

    È possibile utilizzare solo separatori lisci a incastro GridLine nelle larghezze 2G, 4G, 6G, 8G, 10G o 12G.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello