Set di pinze, Numero degli utensili: 5

Codice art.: 954231 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×24

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×24
Larghezza 200 mm
Profondità 600 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 24
Numero degli utensili 5
Peso 1,554 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 954231 5
EAN / GTIN 4062406097271
Codice del produttore 954231 5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954231: 1 pz.
Pinza universale GARANT n. art. 700940 Dim. 180: 1 pz.
Pinza regolabile GARANT n. art. 706001 Dim. 250: 1 pz.
Pinza a becchi mezzotondi diritti GARANT n. art. 713040 Dim. 200: 1 pz.
Pinza a becchi mezzotondi GARANT piegata n. art. 713440 Dim. 200: 1 pz.
Tronchese a tagliente laterale GARANT n. art. 724840 Dim. 160: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello