{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 200 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
Superficie utile dei cassetti in G | 46×24 | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 1.000 mm | |
Larghezza | 1.250 mm | |
Profondità | 700 mm | |
Altezza utile | 900 mm | |
Altezza utile per cassetti | 900 mm | |
Altezza fronte cassetti | 75 mm; 75 mm; 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm | |
Larghezza utile cassetti | 1.150 mm | |
Profondità utile cassetti | 600 mm | |
Cassetti larghezza utile in G | 46 | |
Cassetti profondità utile in G | 24 | |
Numero dei cassetti | 10 | |
Numero di ripiani estraibili | 0 | |
Numero di porte | 0 | |
Sistema di chiusura elettronico – allestibile | si | |
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza | no | |
Peso | 256 kg | |
Tipo di prodotto | Armadio portautensili |
Codice articolo | 931415 1000/10 | |
EAN / GTIN | 4062406065775 | |
Codice del produttore | 931415 1000/10 |