Multifix, Per modello: 500

Codice art.: 928201 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Workstation; Multifix
Altezza 90 mm
Larghezza 440 mm
Larghezza utile 434 mm
Angolo di inclinazione 0 grado; 20 grado; 30 grado
Per modello 500
Portata 50 kg
Peso 1 kg
Tipo di prodotto Barra multifix

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928201 500
EAN / GTIN 4062406113445
Codice del produttore 928201 500

Descrizione

Esecuzione:

Guida multifunzionale in alluminio. Per l’utilizzo con ganci e supporti Easyfix, vaschette a bocca di lupo, supporti magnetici e shadow board nonché unità d’illuminazione n. art. 928630 (da Dim. 1000). Montaggio: da appendere alle piantane.

Per:

Piantane di supporto n. art. 928010, carrello portamateriali n. art. 918590, pannello forato collegato alla piastra di supporto Easyfix n. art. 955820 Dim. 2.

Nota:

Ganci e supporti Easyfix in esecuzione stretta non sono propriamente adatti.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello