Carrello portaminuteria, Numero di scatole trasparenti: 55

Codice art.: 918610 55
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in più di 8 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scatole trasparenti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale 1,5 mm
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 1.310 mm
Larghezza 880 mm
Larghezza senza maniglia 680 mm
Profondità 600 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 125 mm
Materiale rotelle Superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce
Portata massima 250 kg
Peso 67 kg
Tipo di prodotto Carrello portaminuteria (BIM)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 918610 55
copia
EAN / GTIN 4062406098117
copia
Codice del produttore 918610 55
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Telaio in tubo quadro di acciaio 60×40×2 mm. Struttura in lamiera di acciaio con un piano di appoggio in plastica nera ABS. 4 ruote piroettanti (2 con dispositivo di bloccaggio, ⌀ 125 mm) con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, mozzi su cuscinetti a rulli e 2 maniglie in Haptoprene garantiscono un’ottima stabilità e un uso sicuro in officina. Scatole trasparenti in 4 misure in plastica ABS trasparente per custodire gli utensili proteggendoli dalla polvere. Gli utensili vengono prelevati inclinando la scatola trasparente. Ai fini del montaggio, è possibile rimuovere le scatole e impilarle una sopra l’altra.

Uso:

Per la custodia e preparazione di merce sfusa e minuteria.

Collocamento:

Scatole trasparenti per il lato anteriore: 18 pz. 80×63×70 mm;
15 pz. 100×97×108 mm;
3 pz. 175×140×160 mm
Scatole trasparenti per il lato posteriore: 16 pz. 128×128x133 mm;
3 pz. 175×140×160 mm

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Warning:

Uso previsto
  • Per uso industriale in ambienti interni. Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Rispettare la portata massima prevista.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non utilizzare per trasportare persone.
  • Non collocare o posizionare le mensole su piani d’appoggio.
  • Non usare in zone con pendenze o dislivelli.
  • Non usare in zone con superfici vacillanti e instabili.
  • Non superare la portata massima consentita.
  • Non sottoporre a urti, colpi o carichi pesanti.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello